日本マタイ
日本マタイの ネット・シート・マルチ
日本マタイの マルチ
日本マタイの 黒マルチ
使い切り黒マルチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14837676
品番
95cmX10m クロ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
家庭菜園に適した使い切りサイズの黒マルチシートです。
ハサミ、カッター等で穴を開け、播種、定植します。
用途
土壌乾燥防止、雑草対策。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.03
色
黒
サイズ
幅95cm×長さ10m
注意
※強風で飛ばされないようマルチロック等で完全に固定してください。
※燃えますので火気に近付けないでください。
※幼児や子供にとっては、窒息などの危険がともなう場合もありますので、使用しないときは、子供の手の届かない屋内の冷暗所に保管してください。