強力防草クロスシート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14837701 品番1x5m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

雑草の繁茂対策に敷く強力クロスシートです。
雑草の繁茂を抑制することに効果的です。
強力防草クロスシートを敷くことで害虫の発生や小動物・鳥類の被害を低減することに繋がります。
泥はね、ぬかるみ防止に効果的です。
草刈作業や除草剤・農薬の使用を低減するのに効果的です。
美観を維持し、視界不良の原因を除去することで、不法投棄の抑制に期待できます。

用途雑草対策用シート。 仕様高密度タイプ 材質耐候性強化ポリプロピレン ブラック 長さ(m)5 幅(m)1
注意
※火気に近づけないでください。軟化や変形する恐れがあります。
※使用しない時は、屋内の冷暗所に保管してください。
※当製品に直接雑草を枯らす効果はありません。
※効果や耐久性は使用状況や環境により異なります。
※十分な透水性を発揮するまでに少し時間がかかる場合があります。
※製品の特性上、若干の縮みが生じます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする