曜日別特売
VV-LNUALP-W ライトニング(Lightning)ミニドック変換アダプタ―シリーズ Vodaview 14837798

VV-LNUALP-W ライトニング(Lightning)ミニドック変換アダプタ―シリーズ Vodaview 14837798
VV-LNUALP-W ライトニング(Lightning)ミニドック変換アダプタ―シリーズ Vodaview 14837798
VV-LNUALP-W ライトニング(Lightning)ミニドック変換アダプタ―シリーズ Vodaview 14837798
VV-LNUALP-W ライトニング(Lightning)ミニドック変換アダプタ―シリーズ Vodaview 14837798
VV-LNUALP-W ライトニング(Lightning)ミニドック変換アダプタ―シリーズ Vodaview 14837798
VV-LNUALP-W ライトニング(Lightning)ミニドック変換アダプタ―シリーズ Vodaview 14837798

ライトニング(Lightning)ミニドック変換アダプタ―シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個コネクタ形状Lightning(オス)-USB Type-A2.0(メス)・Lightning(メス)注文コード14837798品番VV-LNUALP-W
参考基準価格(税別)¥2,218販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ライトニング(Lightning)ミニドック変換アダプタ― iPhone/iPad 対応

仕様USB Type-Aポート:480Mbps対応ホワイトコネクタ形状Lightning(オス)-USB Type-A2.0(メス)・Lightning(メス)対応機種Lightning対応 スマートフォン・タブレット全長(cm)13RoHS指令(10物質対応)対応ポート【Lightning】給電〔12W(5V2.4A)〕※データ通信には対応していません。商品タイプLightning対応変換アダプタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする