神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 換気口
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 換気口関連商品
防音スリーブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14837886
品番
SK-BO100
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
取付は本体をパイプに差し込むだけの簡単施工、材質自体にすべり止めの効果があるのでずれません。
メーカー指定パイプをご使用下さい。
材質
連続気泡ポリエチレンフォーム
色
グレー
寸法d(mm)
7
寸法a(mm)
100
寸法b(mm)
72
適合パイプ
SU-100特(100×106)
寸法c(mm)
60
有効換気面積(cm
2
)
28