神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 消防/防災/防犯標識
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 消防標識
放水口表示シート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14837911
品番
SK-FEST-2
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
裏全面シール貼
仕様
赤地に白文字・裏全面シール貼り
材質
塩ビ
寸法H(mm)
145
寸法W(mm)
355