神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 物干金物
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 物干 取付金具
袋ナット M10
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14838008
品番
SK-22-5
参考基準価格(税別)
¥60
販売価格(税込)
¥47
販売価格(税別)
¥
43
バスケットに入れる
仕様
袋ナット
材質
鋼製
寸法
M10
仕上
クロームメッキ