神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 消防/防災/防犯標識
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 消防標識
消火器表示シール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
14838121
品番
SK-FP-6
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
側面用オプションシール
仕様
赤地に白文字・裏全面シール貼り
材質
塩ビ
寸法H(mm)
240
寸法W(mm)
80