※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の エントランス
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 室名札・サイン
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 室名札
室名札 突出型 無地
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
14838227
品番
SK-SPN-4T 無地
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
突出型の室名札です。
仕様
突出型
材質
金具:ステンレス(HL)、表示板:アクリル5mm(乳白色)
寸法H(mm)
100
寸法D(mm)
5
寸法W(mm)
300