※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の エントランス
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 室名札・サイン
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 室名札
アルミ製一般室名札 平付型 無地
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
14838270
品番
SK-AN-2PL 無地
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
般室名札(平付型)
シンプルな切板タイプの室名札です。
取付は両面テープにて行います。
仕様
平付型・両面テープ貼付
材質
アルミ1.0mm
寸法H(mm)
60
寸法D(mm)
1
寸法W(mm)
250