神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 換気口
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の ガラリ(グリル)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 角型ガラリ
軒天換気グリル 標準(網なし)
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14838525
品番
SK-NPN-100×300
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
仕様
軒天換気用
その他
標準(網なし)
材質
ABS樹脂
色
シルバーホワイト
寸法d(mm)
340
寸法a(mm)
121
寸法b(mm)
322
寸法c(mm)
140
有効換気面積(cm
2
)
150