神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 換気口
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の ガラリ(グリル)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 角型ガラリ
軒天換気グリル 標準(網なし)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14838541
品番
SK-NPN-150×400
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
仕様
軒天換気用
その他
標準(網なし)
材質
ABS樹脂
色
シルバーホワイト
寸法d(mm)
440
寸法a(mm)
171
寸法b(mm)
422
寸法c(mm)
190
有効換気面積(cm
2
)
294