神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 換気口
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の ガラリ(グリル)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 丸型ガラリ
丸型フード付ガラリ 防火ダンパー付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14838568
品番
SK-SGF125D-SLC
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
防火ダンパー付
ステンレス網は16メッシュです。
火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの働きにより自動的に蓋がしまり、火気の流れを遮断します。
仕様
防火ダンパー付き・ステンレス網付
材質
ステンレス(SUS304)0.5mm
色
シルバーメタリック
寸法d(mm)
95
寸法a(mm)
185
寸法b(mm)
120
仕上
焼付塗装
適合パイプ
SU-125特(125×134)
寸法c(mm)
49
有効換気面積(cm
2
)
36