神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 換気口
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の ガラリ(グリル)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 丸型ガラリ
丸型フード付ガラリ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14838577
品番
SK-SGF125-SLC
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ステンレス網は16メッシュです。
仕様
ステンレス網付
材質
ステンレス(SUS304)0.5mm
色
シルバーメタリック
寸法d(mm)
95
寸法a(mm)
185
寸法b(mm)
120
仕上
焼付塗装
適合パイプ
SU-125特(125×134)
寸法c(mm)
49
有効換気面積(cm
2
)
36