曜日別特売
SKC-50 角型換気口 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14838611

SKC-50 角型換気口 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14838611
SKC-50 角型換気口 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14838611

角型換気口

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード14838611品番SKC-50
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

SKC角型換気口は従来の丸型エルボ式換気口に比べデザインに工夫を凝らしています。前面をガラリ形式にする事により換気有効面積が大きくなり、又底面がアミ目状になっている為、本体内に入った水が溜まることもありません。

材質ABS樹脂シルバーホワイト寸法d(mm)75寸法a(mm)70寸法e(mm)36寸法b(mm)49.5適合パイプSU-50特(125×134)寸法c(mm)40寸法g(mm)20寸法f(mm)65有効換気面積(cm2)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする