神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
可動ハシゴ用掛金具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
14838760
品番
SHM-K
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
掛金具
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
約2
寸法H(mm)
185
寸法W(mm)
300
仕上
磨き