神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 内装商品
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 店舗用装飾金物
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の サインナット・化粧ねじ
ハンガー用化粧ボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14838769
品番
SK-HB12
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
公共住宅標準詳細設計図集 I-808-1A・機構(公団)住宅標準詳細設計図集 jI-133/AI-921-A
材質
黄銅
径(Φmm)
12
ねじ長さ(mm)
25
寸法D(mm)
13.5
仕上
サテンニッケル