神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 換気口
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の ガラリ(グリル)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 丸型ガラリ
暗室用ガラリ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(2枚)
注文コード
14838787
品番
SAG-3
参考基準価格(税別)
¥35,200
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
仕様
暗室用(2枚1組)
材質
アルミ
色
黒
寸法d(mm)
325
寸法a(mm)
265
寸法e(mm)
300
寸法b(mm)
265
仕上
艶消塗装
寸法c(mm)
325
有効換気面積(cm
2
)
230
寸法(a×b)(mm)
【開口】300×300