暗室用ガラリ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2枚) 注文コード 14838796 品番 SAG-4
参考基準価格(税別)¥40,700 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様暗室用(2枚1組) 材質アルミ 寸法d(mm)425 寸法a(mm)265 寸法e(mm)300 寸法b(mm)365 仕上艶消塗装 寸法c(mm)325 有効換気面積(cm2)318 寸法(a×b)(mm)【開口】300×400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする