神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 建物管理・メンテナンス
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の タラップ
タラップ(ローレット加工)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14838805
品番
SST-22NR
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
滑止めローレット加工付
横滑り防止タイプ
仕様
ローレット加工・日本下水道事業団型
材質
ステンレス丸鋼(SUS304)
質量(kg)
約3.5
径(Φ)
【丸鋼】22
寸法H(mm)
300
寸法W(mm)
400
仕上
磨き