神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
タラップ(ローレット加工)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法W(mm)
300
250
300
寸法H(mm)
400
300
350
400
材質
ステンレス丸鋼(SUS304)22Φ
ステンレス丸鋼(SUS304)19Φ
ステンレス丸鋼(SUS304)22Φ
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14838927
品番
SST-22R-400×300
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
埋込タイプ
滑止めローレット加工付
仕様
ローレット加工
材質
ステンレス丸鋼(SUS304)22Φ
質量(kg)
約2.9
寸法H(mm)
400
寸法W(mm)
300
仕上
磨き