神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 建物管理・メンテナンス
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 点検口・収納庫
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の フロアーハッチ
フロア-ハッチ(樹脂タイル用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14838997
品番
SK-FHP-40
参考基準価格(税別)
¥45,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
厚さ2〜3mmの樹脂タイル等の化粧フロアーに最適です。
仕様
樹脂タイル用
その他
【アンカー】8個
材質
内枠・外枠:ステンレス(SUS304)0.8mm、取手・補強・天板:ステンレス(SUS304)・
質量(kg)
約3.7
寸法H(mm)
52
寸法A(mm)
374
寸法B(mm)
400
寸法C(mm)
354
仕上
2B
寸法h(mm)
3.5
取手
2個