神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 建物管理・メンテナンス
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 点検口・収納庫
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の フロアーハッチ
フロア-ハッチ(モルタル用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14839085
品番
SK-FHML-60
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
仕様
モルタル充填用
その他
【アンカー】8個
材質
内枠・外枠:ステンレス(SUS304)0.8mm、取手・補強・天板:ステンレス(SUS304)・
質量(kg)
約11.0
寸法A(mm)
600
寸法B(mm)
624
寸法C(mm)
574
仕上
ヘアライン
取手
2個
注意
※底板補強材の数はサイズにより異なります。
※30/35/40のサイズは取手数・形状が変わります。