神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 建物管理・メンテナンス
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 点検口・収納庫
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の フロアーハッチ
フロア-ハッチ(モルタル用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14839146
品番
SK-FHME-60
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
アルミ廉価タイプのフロアーハッチです。
仕様
モルタル充填用・アルミタイプ
その他
【アンカー】12個
材質
内枠・外枠:アルミ、取手:ステンレス(SUS304)、底板・補強リブ:SGHC 2.3t
質量(kg)
約10.0
寸法A(mm)
625
寸法B(mm)
640
寸法C(mm)
600
仕上
アルマイト処理
取手
2個
注意
※底板補強材の数はサイズにより異なります。
※30/35のサイズは取手数・形状が変わります。