SK-FHKBS-30 フロア-ハッチ(簡易防水・防臭タイプ) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14839155

SK-FHKBS-30 フロア-ハッチ(簡易防水・防臭タイプ) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14839155
SK-FHKBS-30 フロア-ハッチ(簡易防水・防臭タイプ) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14839155

フロア-ハッチ(簡易防水・防臭タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(mm)274
内容量1台注文コード14839155品番SK-FHKBS-30
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

フタと枠のかん合部にゴムパッキンを付けた、簡易防水・防臭タイプのフロアーハッチです。
四角の取手についたプラスネジが、外枠のナットに連結固定する為、耐荷重や安全性にもすぐれています。

仕様簡易防水・防臭タイプ材質内枠・外枠:ステンレス(SUS304)0.8mm、取手・補強・天板:ステンレス(SUS304)質量(kg)約2.6寸法A(mm)274寸法B(mm)300寸法C(mm)254仕上2B取手4個
注意
※底板補強材の数はサイズにより異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする