神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
フロア-ハッチ(簡易防水・防臭タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法A(mm)
324
274
324
374
424
474
574
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14839171
品番
SK-FHKBS-35
参考基準価格(税別)
¥67,600
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
フタと枠のかん合部にゴムパッキンを付けた、簡易防水・防臭タイプのフロアーハッチです。
四角の取手についたプラスネジが、外枠のナットに連結固定する為、耐荷重や安全性にもすぐれています。
仕様
簡易防水・防臭タイプ
材質
内枠・外枠:ステンレス(SUS304)0.8mm、取手・補強・天板:ステンレス(SUS304)
質量(kg)
約3.2
寸法A(mm)
324
寸法B(mm)
350
寸法C(mm)
304
仕上
2B
取手
4個
注意
※底板補強材の数はサイズにより異なります。