SK-FHKBS-40 フロア-ハッチ(簡易防水・防臭タイプ) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14839180

SK-FHKBS-40 フロア-ハッチ(簡易防水・防臭タイプ) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14839180
SK-FHKBS-40 フロア-ハッチ(簡易防水・防臭タイプ) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14839180

フロア-ハッチ(簡易防水・防臭タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(mm)374
内容量1台注文コード14839180品番SK-FHKBS-40
参考基準価格(税別)¥79,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

フタと枠のかん合部にゴムパッキンを付けた、簡易防水・防臭タイプのフロアーハッチです。
四角の取手についたプラスネジが、外枠のナットに連結固定する為、耐荷重や安全性にもすぐれています。

仕様簡易防水・防臭タイプ材質内枠・外枠:ステンレス(SUS304)0.8mm、取手・補強・天板:ステンレス(SUS304)質量(kg)約3.9寸法A(mm)374寸法B(mm)400寸法C(mm)354仕上2B取手4個
注意
※底板補強材の数はサイズにより異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする