プッシュ式レジスター(PM2.5対応フィルター付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14839216 品番 SRP-100+FR-PE100
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

プッシュ可動部に独自の機構を採用することにより、軽いタッチと少ないストロークで全閉→半開→全開が可能です。
従来の花粉フィルターよりもさらに粒子の細かいPM2.5(※1)に対応した静電フィルター(※2)を採用し高捕集性能と低圧力損失を両立しています。
フィルター捕集効率69%(※3)(計数法)
この製品はプッシュ式レジスター(SPR-100/-150)にPM2.5対応フィルター(FR-PE100/-150)を添付した梱包形態になります。ご使用前にフィルターをセットして下さい。
※1 PM2.5とは、2.5μm以下の微小粒子状物質の相称です。
※2 静電フィルターとは、フィルターの極細繊維自身に電気分極を形成(エレクとレット化)させることにより、電気の力でミクロのゴミをキャッチすることができるフィルターです。
※3 粒径1.0-2.0μmの大気粉じんを使用した数値です。捕集効率は保証値ではなく、フィルター単体の実測値です。また、空気中の全ての有害物質を除去できるものではありません。

仕様プッシュ式・プラスチック成型網付 材質ABS樹脂 シルバーホワイト 寸法a(mm)140 寸法b(mm)103 適合パイプSU-100特(100×106) 寸法c(mm)99 有効換気面積(cm2)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする