※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 換気口
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 仮枠アンカー
パイプ仮枠止(兼用型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法b(mm)
100
注文コード
14839259
品番
SPDF-100
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥96
販売価格(税別)
¥
87
バスケットに入れる
この商品は
寸法b
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
兼用型
パイプと仮枠止は同時にご注文願います。
メーカー指定パイプをご使用下さい。
仕様
兼用型
材質
樹脂
色
黒
寸法d(mm)
3
寸法a(mm)
107
寸法b(mm)
100
適合パイプ
SU-100特(100×106)〜SU-100特(107×114)
寸法c(mm)
12