※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
タオル掛
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
14839986
品番
SK-T400
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
パイプ:ステンレス(SUS304)、受金具:亜鉛ダイカスト
寸法a(mm)
404
寸法b(mm)
420
仕上
受金具:クロームメッキ
パイプ径(Φmm)
19