※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の サニタリー商品
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の タオル掛け
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の タオルバー
タオル掛
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14840011
品番
SK-T600
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
パイプ:ステンレス(SUS304)、受金具:亜鉛ダイカスト
寸法a(mm)
604
寸法b(mm)
620
仕上
受金具:クロームメッキ
パイプ径(Φmm)
19