神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 建物管理・メンテナンス
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 点検口・収納庫
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の メーター点検口
メーター点検口(埋込ハンドル)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14840230
品番
SK-SPWS-40(H)
参考基準価格(税別)
¥51,400
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
埋込ハンドルタイプ
専用キーが付属しております。
仕様
開閉方法:埋込ハンドル、吊元:右
材質
ステンレス(SUS304)1.2mm
開口寸法(mm)
450×450
仕上
ヘアライン
外寸法(高さH×幅W)(mm)
520×520