※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 内装商品
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 吊り金具
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 自在丸環
吊環(丸環)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼
注文コード
14840266
品番
SK-3026S(自在)
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼
径(Φ)
【丸鋼】19
寸法L(mm)
400
寸法H(mm)
50
内径(Φ)
【丸鋼】100
寸法W(mm)
9
プレート
自在
仕上
磨き