神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 内装商品
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 吊り金具
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 自在丸環
吊環(丸環)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス(SUS304)丸鋼
注文コード
14840327
品番
SMB-01S
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS304)丸鋼
径(Φ)
【丸鋼】19
寸法L(mm)
350
内径(Φ)
【丸鋼】100
仕上
磨き
寸法H
Φ19
寸法W
Φ19