※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
吊環(後付型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
14840361
品番
SFB-13S
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。
押え板使用時の、ボルト・ナットは別途ご用意下さい。
仕様
後付用
材質
ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼
径(Φ)
【丸鋼】19
寸法L(mm)
130
寸法H(mm)
60
内径(Φ)
【丸鋼】100
寸法W(mm)
140
仕上
磨き