※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 内装商品
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 吊り金具
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 自在丸環
吊環(丸環・樹脂ブッシュ付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14840379
品番
SK-3011S-B
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
公共住宅標準詳細設計図集 E-301-2
音なり、傷防止に樹脂ブッシュを取付けました。(-B型)
仕様
樹脂ブッシュ付
材質
ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼
径(Φ)
【丸鋼】19
寸法L(mm)
320
寸法H(mm)
60
内径(Φ)
【丸鋼】100
寸法W(mm)
9
仕上
磨き