※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SK-3011S 吊環(丸環) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14840397 SK-3011S 吊環(丸環) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14840397

吊環(丸環)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14840397 品番SK-3011S
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

公共住宅標準詳細設計図集 E-301-2

材質ステンレス(SUS304)丸鋼・平鋼 径(Φ)【丸鋼】19 寸法L(mm)320 寸法H(mm)60 内径(Φ)【丸鋼】100 寸法W(mm)9 仕上磨き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする