※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 内装商品
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 吊り金具
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 自在丸環
吊り金物
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14840415
品番
SK-3041
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
丸環なしタイプ
材質
ステンレス(SUS304)平鋼
寸法L(mm)
275
寸法H(mm)
65
寸法W(mm)
12
仕上
磨き