※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SK-SGKB100D 防音角型フード付ガラリ(防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14840458 SK-SGKB100D 防音角型フード付ガラリ(防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14840458

防音角型フード付ガラリ(防火ダンパー付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14840458 品番 SK-SGKB100D
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

防音型、ダンパー付
ステンレス網は10メッシュです。
フード部は脱着可。
火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの働きにより自動的に蓋がしまり、火気の流れを遮断します。
遮音性能:Φ100「T-2」相当、Φ150「T-1」相当

仕様防音型フード付・ステンレス網付・防火ダンパー付 材質ステンレス(SUS304)0.5mm シルバー 寸法d(mm)47 寸法a(mm)150 寸法e(mm)73 寸法b(mm)150 仕上粉体塗装 適合パイプSU-100特(100×106) 寸法c(mm)97 有効換気面積(cm2)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする