※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 換気口
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の ガラリ(グリル)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の フード付ガラリ
防音角型フード付ガラリ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14840485
品番
SK-SGKB150
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
防音型
ステンレス網は10メッシュです。
フード部は脱着可。
遮音性能:Φ100「T-2」相当、Φ150「T-1」相当
仕様
防音型フード付・ステンレス網付
材質
ステンレス(SUS304)0.5mm
色
シルバー
寸法d(mm)
47
寸法a(mm)
200
寸法e(mm)
93
寸法b(mm)
200
仕上
粉体塗装
適合パイプ
LP-150特(150×156)
寸法c(mm)
147
有効換気面積(cm
2
)
35