曜日別特売
SK-SGFWN100D ワイド型フード付ガラリ(防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14840501

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SK-SGFWN100D ワイド型フード付ガラリ(防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14840501
SK-SGFWN100D ワイド型フード付ガラリ(防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14840501

ワイド型フード付ガラリ(防火ダンパー付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合パイプSU-100特(100×106)
内容量1個注文コード14840501品番SK-SGFWN100D
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ワイド型フード付、防火ダンパー付
ステンレス網は10メッシュです。
火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの働きにより自動的に蓋がしまり、火気の流れを遮断します。
底面グリル部は脱着可。

仕様フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付材質ステンレス(SUS304)0.5mmシルバー寸法d(mm)42寸法a(mm)206寸法e(mm)169寸法b(mm)201仕上粉体塗装適合パイプSU-100特(100×106)寸法h(mm)78寸法c(mm)85寸法g(mm)30寸法f(mm)97有効換気面積(cm2)67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする