※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SK-SGFWN100 ワイド型フード付ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14840519 SK-SGFWN100 ワイド型フード付ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14840519

ワイド型フード付ガラリ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14840519 品番 SK-SGFWN100
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ワイド型フード付
ステンレス網は10メッシュです。
底面グリル部は脱着可。

仕様フード付、ステンレス網付・ 材質ステンレス(SUS304)0.5mm シルバー 寸法d(mm)42 寸法a(mm)206 寸法e(mm)169 寸法b(mm)201 仕上粉体塗装 適合パイプSU-100特(100×106) 寸法h(mm)78 寸法c(mm)85 寸法g(mm)30 寸法f(mm)97 有効換気面積(cm2)67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする