※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SK-103H 集合郵便受箱(SH型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14840625 SK-103H 集合郵便受箱(SH型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14840625

集合郵便受箱(SH型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 構成1段3列 仕様3戸用 注文コード14840625 品番SK-103H
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は構成・仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

SK-101H〜118H型はBL商品ではありません。
※公共住宅標準詳細設計図集 E-356-2-SH・公団住宅標準詳細設計図集 jE-401/AE-811・東京都営住宅共通詳細図集 S-42

仕様3戸用 材質ステンレス(SUS304)、本体:0.7mm、背板:0.5mm 型式SH-3 質量(kg)約6.0 寸法H(mm)186 寸法D(mm)300 寸法W(mm)732 構成1段3列
注意
※個人宅配送不可のため法人様名、会社様名のご明記をお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする