曜日別特売
SST-19-300×300 タラップ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14840921

※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SST-19-300×300 タラップ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14840921
SST-19-300×300 タラップ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14840921

タラップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法W(mm)300
寸法H(mm)300
材質ステンレス丸鋼(SUS304) 19Φ
内容量1台注文コード14840921品番SST-19-300×300
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

埋込タイプ

材質ステンレス丸鋼(SUS304) 19Φ質量(kg)約2.0寸法H(mm)300寸法W(mm)300仕上磨き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物管理・メンテナンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする