※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
タラップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法W(mm)
350
300
350
400
寸法H(mm)
250
160
250
300
材質
ステンレス丸鋼(SUS304) 22Φ
ステンレス丸鋼(SUS304) 16Φ
ステンレス丸鋼(SUS304) 19Φ
ステンレス丸鋼(SUS304) 22Φ
全19種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14840991
品番
SST-22-350×250
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
埋込タイプ
材質
ステンレス丸鋼(SUS304) 22Φ
質量(kg)
約2.5
寸法H(mm)
250
寸法W(mm)
350
仕上
磨き