神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 吊具
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の その他金具
エレベーター吊フック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14841070
品番
SK-117BS
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
公共住宅標準詳細設計図集 E-115-C・公団住宅標準詳細設計図集
jE-117/AE-135-C・大阪府営住宅標準詳細図集 E-204
仕様
ステンレス製
材質
ステンレス 丸鋼(SUS304)
径(Φ)
【丸鋼】22
寸法H(mm)
250
寸法W(mm)
806
仕上
磨き