※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMS-1091 アルミ掲示板(発泡樹脂フォーム) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14841289 SMS-1091 アルミ掲示板(発泡樹脂フォーム) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14841289 SMS-1091 アルミ掲示板(発泡樹脂フォーム) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14841289 SMS-1091 アルミ掲示板(発泡樹脂フォーム) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 14841289

アルミ掲示板(発泡樹脂フォーム)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 【掲示板】レザー(ソフトブルー) 注文コード14841289 品番SMS-1091
参考基準価格(税別)¥52,400 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はなど12種類から選べます 他の種類を見る

押しピンを軽く刺せて抜けにくい発泡樹脂フォーム使用。学校、病院、老健施設などに最適な明るいカラーを設定。安全性の高いコーナーパーツ使用
板面素材に発泡樹脂フォームを採用。押しピンを軽い力で刺せると同時にピンの保持力もありますので、抜けにくい特性があります。

材質枠:アルミ、掲示板:発泡樹脂フォーム 【掲示板】レザー(ソフトブルー) 寸法H(mm)900 寸法W(mm)1200
注意
※個人宅配送不可のため法人様名、会社様名のご明記をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする