※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
タラップ(アングル型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
寸法H(mm)
1900
1900
1300
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14841438
品番
PC-7
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
後付タイプ
仕様
鋼製 アングル型
材質
山形鋼50×50×4、丸鋼16Φ
質量(kg)
約17.9
寸法H(mm)
1900
寸法W(mm)
350
仕上
溶融亜鉛メッキ
ステップ数(段)
7
注意
※個人宅配送不可のため法人様名、会社様名のご明記をお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません