神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の サニタリー商品
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の タオル掛け
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の タオルリング
タオルリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14841481
品番
SK-TM-1
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
機構住宅標準詳細設計図集 AI-924-D
仕様
O型
材質
パイプ:ステンレス(SUS304)10Φ、受金具:亜鉛ダイカスト
寸法H(mm)
42
寸法D(mm)
41
寸法W(mm)
58
仕上
受金具:クロメートメッキ
リング径(Φmm)
140