曜日別特売
SD010003-08 ソフトデリネーター ホワイト 両面:青青 保安道路企画 14841928

 

SD010003-08 ソフトデリネーター ホワイト 両面:青青 保安道路企画 14841928
SD010003-08 ソフトデリネーター ホワイト 両面:青青 保安道路企画 14841928
SD010003-08 ソフトデリネーター ホワイト 両面:青青 保安道路企画 14841928
SD010003-08 ソフトデリネーター ホワイト 両面:青青 保安道路企画 14841928
SD010003-08 ソフトデリネーター ホワイト 両面:青青 保安道路企画 14841928
SD010003-08 ソフトデリネーター ホワイト 両面:青青 保安道路企画 14841928

ソフトデリネーター ホワイト 両面:青青

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
高さ(mm)800
内容量1本注文コード14841928品番SD010003-08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ソフトデリネーター ホワイト 両面:青青は、ポストの交換が可能なデリネーターです。補修時の材料費・施工費が大幅に削減できます。ポリウレタン素材を使用しており、アルミ素材を使用した従来のデリネーターと比較して復元性と耐久性を持ち、車に衝突されたり踏まれてもすぐに復元します。青い色は副交感神経に作用し、セロトニンという心を落ち着かせるホルモンの分泌を促進し、精神の安定に効果があると言われています。

用途道路の保安や自転車専用レーン設置に。寸法(mm)(反射面)平面:70×500 凸面:100×500質量(kg)1.1高さ(mm)800ベース寸法(mm)140×200色(本体)ホワイト色(反射板)両面:青
注意
※接着剤、専用アンカーは付属しておりません。別途お買い求めください。(接着剤:TSS-3K、TSS-1K、TB-SS)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする