アングル 穴あき

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14841989 品番 30L-900
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

長穴、釘穴(40mmサイズのみ)加工済みの、さまざまな用途に使用できるアングル材です。

用途電材としてのご利用から、架台、配管支持、補強材や簡易的な組棚としてご利用をいただけます。 材質 長さ(mm)900 幅(mm)30 厚さ(mm)3 表面処理ユニクロめっき
注意
※たわみ、破損に注意し、過度な荷重をかけないようにください。
※用途以外でのご使用はお止めください。
※作業時には手袋など安全具をご利用ください。
※表面に細かな傷や汚れが付着している場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする